CF 445
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00101208
No. Fabricante CF 445
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00101208
No. Fabricante CF 445
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 445 BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Tipo de pasador
    Especial
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2300 lbf
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Número de catálogo del fabricante
    2804450100
  • UPC_NO
    726166044626
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo