1851605000
1851605000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado de alta resistencia
Artículo MI #00101214
No. Fabricante 1851605000
Precio308.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1851605000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado de alta resistencia
Artículo MI #00101214
No. Fabricante 1851605000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio308.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 16LS BRG
  • Carcasa de aleación de acero chapado, tratada térmicamente con bola cromada y tratada térmicamente de alta resistencia de dos piezas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.6870 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7810 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    69500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    BH-LS
  • Número de catálogo del fabricante
    BH 16LS
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288722175
  • UPC_NO
    662288722175
  • Peso
    0.59 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo