BH16LS
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar BH LS, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00101215
No. Fabricante BH16LS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar BH LS, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00101215
No. Fabricante BH16LS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BH16LS BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Ancho del anillo interior
    1 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.688 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7810 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    68525 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 250 °F
  • Serie
    Spherco®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400175207
  • UPC_NO
    637400175207
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo