Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO HCOM-20
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8.5 °
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1.1870 pulg.
- Diámetro de la bola2.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9370 pulg.
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial100730 lbf
- SerieHCOM
- Código de armonización8483.30.8070
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- UPC_NO190029027918
- Peso0.895 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad