Motion
BH20LS
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar BH LS, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00101225
No. Fabricante BH20LS
Precio509.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar BH LS, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00101225
No. Fabricante BH20LS
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
Precio509.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 20 LS BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Ancho del anillo interior
    1.187 pulg.
  • Diámetro de la bola
    2 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9370 pulg.
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Ancho general
    1.1870 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    97440 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 250 °F
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400175214
  • UPC_NO
    637400175214
  • Peso
    0.9 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo