Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Diámetro de la bola2.313 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0940 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general1.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial131550 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175221
- UPC_NO637400175221
- Peso1.36 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos