Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.1300 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior1.562 pulg.
- Diámetro de la bola2.625 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general1.5620 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial169000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175238
- UPC_NO637400175238
- Peso1.95 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos