Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8.5 °
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Diámetro de la bola2.9370 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial217060 lbf
- SerieHCOM
- Código de armonización8483.30.8070
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- UPC_NO190029028038
- Peso2.65 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos