Descripción general
- Carcasa de aleación de acero chapado, tratada térmicamente con bola cromada y tratada térmicamente de alta resistencia de dos piezas
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8.5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Diámetro de la bola2.9370 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial221000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieBH-LS
- Número de catálogo del fabricanteBH 32LS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288722229
- UPC_NO662288722229
- Peso2.64 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos