Descripción general
Descripción del fabricante
TR-5Y EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Altura total1.8130 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400190729
- UPC_NO637400190729
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad