Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación11.5 °
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior0,2810 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2180 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable - tratado térmicamente
- GradoPrecisión, resistente a la corrosión
- Material de la carreraAcero inoxidable - tratado térmicamente
- Capacidad de carga estática radial4800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500°
- SerieCOR
- Número de catálogo del fabricante1830300000
- Dibujo CAD
- UPC_NO662288721796
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos