1830400000
1830400000 Cojinete plano esférico - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.6562 pulg. de diámetro exterior, 0,3430 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado resistente a la corrosión
Artículo MI #00101254
No. Fabricante 1830400000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1830400000 Cojinete plano esférico - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.6562 pulg. de diámetro exterior, 0,3430 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado resistente a la corrosión
Artículo MI #00101254
No. Fabricante 1830400000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COR 4 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Dos piezas con tratamiento térmico de precisión resistente a la corrosión, bola de acero inoxidable con tratamiento térmico, ranura de carrera de acero inoxidable y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6562 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    13.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Ancho del anillo interior
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable - tratado térmicamente
  • Capacidad de carga estática radial
    7500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 500 °F
  • Serie
    COR
  • Número de catálogo del fabricante
    COR 4
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288721802
  • UPC_NO
    662288721802
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo