Descripción general
- Dos piezas con tratamiento térmico de precisión resistente a la corrosión, bola de acero inoxidable con tratamiento térmico, ranura de carrera de acero inoxidable y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable - Tratado con calor
- Material del anillo interiorAcero inoxidable - Tratado con calor
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Diámetro de la bola0.5620 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable - Tratado con calor
- GradoPrecisión
- Material de la carreraAcero inoxidable - tratado térmicamente
- Capacidad de carga estática radial10400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500 °F
- SerieCOR
- Número de catálogo del fabricanteCOR 5
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288721819
- UPC_NO662288721819
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos