Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3125 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable tratado térmicamente;Cromo bañado
- GradoPrecisión
- ConstrucciónDos piezas de metal a metal
- Ancho general0.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400181611
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos