Descripción general
- Dos piezas con tratamiento térmico de precisión resistente a la corrosión, bola de acero inoxidable con tratamiento térmico, ranura de carrera de acero inoxidable y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable - Tratado con calor
- Material del anillo interiorAcero inoxidable - Tratado con calor
- Ancho del anillo interior0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.6560 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3120 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable - Tratado con calor
- GradoPrecisión
- Material de la carreraAcero inoxidable - tratado térmicamente
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500 °F
- SerieCOR
- Número de catálogo del fabricanteCOR 6
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288721826
- UPC_NO662288721826
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos