Motion
EXTREMO DE LA VARILLA COR-6
Cojinete plano esférico radial - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.8125 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00101264
No. Fabricante COR-6 ROD END
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico radial - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.8125 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00101264
No. Fabricante COR-6 ROD END
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA COR-6

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Ancho del anillo interior
    0.4063 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable tratado térmicamente;Cromo bañado
  • Grado
    Precisión
  • Construcción
    Dos piezas de metal a metal
  • Ancho general
    0.4063 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400175504
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo