Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA COR-8
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3906 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable tratado térmicamente;Cromo bañado
- GradoPrecisión
- ConstrucciónDos piezas de metal a metal
- Ancho general0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400175511
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad