1831600000
1831600000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado resistente a la corrosión
Artículo MI #00101289
No. Fabricante 1831600000
Precio301.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1831600000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, precisión, grado resistente a la corrosión
Artículo MI #00101289
No. Fabricante 1831600000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$301.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COR 16 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Dos piezas con tratamiento térmico de precisión resistente a la corrosión, bola de acero inoxidable con tratamiento térmico, ranura de carrera de acero inoxidable y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7970 pulg.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable - tratado térmicamente
  • Capacidad de carga estática radial
    93500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 500 °F
  • Serie
    COR
  • Número de catálogo del fabricante
    COR 16
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288721895
  • UPC_NO
    662288721895
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo