COM 3
1820300000 Cojinete plano esférico - 0.1900 pulg. Orificio, 0.5625 pulg. D.E., 0,2810 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #00101296
No. Fabricante COM 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1820300000 Cojinete plano esférico - 0.1900 pulg. Orificio, 0.5625 pulg. D.E., 0,2810 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #00101296
No. Fabricante COM 3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COM 3 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Carrera de acero de aleación cromada, tratada térmicamente con construcción comercial de dos piezas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    11.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.2810 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2180 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carrera
    Acero al carbono - revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    COM
  • Número de catálogo del fabricante
    COM 3
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288721680
  • UPC_NO
    662288721680
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo