Descripción general
- Carrera de acero de aleación cromada, tratada térmicamente con construcción comercial de dos piezas
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoComercial
- Material de la carreraAcero al carbono - revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial6450 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieCOM
- Número de catálogo del fabricanteCOM 5
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288721703
- UPC_NO662288721703
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos