Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial16238 lb
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- SerieAB
- UPC_NO190029028571
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20