Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.6560 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3120 pulg.
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial8400 lbf
- SerieCOM
- Código de armonización8483.30.8070
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- UPC_NO190029022104
- Peso0.038 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos