Motion
COM7
Cojinete esférico RBC Heim - Serie COM, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101322
No. Fabricante COM7
Price$42.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico RBC Heim - Serie COM, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101322
No. Fabricante COM7
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
Price$42.60/each

Descripción general

Descripción del fabricante
COM7 BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.4400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9100 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Ancho del anillo interior
    0.437 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.687 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3430 pulg.
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Ancho general
    0.4370 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    10200 lbf
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400153250
  • UPC_NO
    637400153250
  • Aplicación
    Aplicaciones de horquilla, puntos de pivote
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo