Descripción general
- Carrera de acero de aleación cromada, tratada térmicamente con construcción comercial de dos piezas
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9062 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior0.4370 pulg.
- Diámetro de la bola0.6870 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3430 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoComercial
- Material de la carreraAcero al carbono - revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial10200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieCOM
- Número de catálogo del fabricanteCOM 7
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288721727
- UPC_NO662288721727
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos