Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Diámetro de la bola0.8130 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial13250 lbf
- SerieCOM
- Código de armonización8483.30.8070
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- UPC_NO190029022265
- Peso0.065 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos