Motion
COM-7T
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 0.9062 in, ancho de anillo interior de 0.4370 in, abierto
Artículo MI #00101338
No. Fabricante COM-7T
Precio65.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 0.9062 in, ancho de anillo interior de 0.4370 in, abierto
Artículo MI #00101338
No. Fabricante COM-7T
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
Precio65.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COM-7T COJINETE ESFÉRICO / PTFE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9062 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    8 o
  • Material del anillo exterior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.4370 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.6870 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3430 pulg.
  • Material de la bola
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    9453 lbf
  • Serie
    COM
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • UPC_NO
    190029022203
  • Peso
    0.047 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo