Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.6300 pulg.
- Diámetro exterior1.1900 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Diámetro de la bola0.968 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general0.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400153175
- UPC_NO637400153175
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación