Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial55200 lbf
- SerieCOM
- Código de armonización8483.30.8070
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- UPC_NO190029021862
- Peso0.386 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos