Descripción general
Descripción del fabricante
HM 12 Y EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.7500-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa17 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial11300 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400201692
- UPC_NO637400201692
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad