HM2AM
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie HM M, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101621
No. Fabricante HM2AM
Precio259.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie HM M, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101621
No. Fabricante HM2AM
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
Precio259.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA 2 AM VARILLA HM

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1600 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .1640-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Aeronave de precisión
  • Tipo de rosca
    CLASS-3A
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    6 mm
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    650 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Diámetro de la cabeza
    0.5620 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.219 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.375 pulg.
  • Altura total
    1.4060 pulg.
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400156497
  • UPC_NO
    637400156497
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo