Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0625 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho general0.4370 pulg.
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- RPM Máx.500 rpm
- Material de la jaulaSin jaula
- Número de filas1
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Estándares cumplidosSAE-AS27648
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Ancho del anillo exterior0.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- Radio de filete0.61 mm
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400551971
- UPC_NO637400551971
- Capacidad de carga dinámica radial14400 lbf
- Peso0.3 lb
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Detalles adicionalesKP33BSFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie KP BS - Orificio de 2.063", 3" OD, 0.437" Ancho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación