B539FS160

RBC Bearings
B539FS160

RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 0.7500 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 0.2810 pulg. de ancho, abierto, sin jaula
Artículo MI #00101695
No. Fabricante B539FS160
Precio243.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
B539FS160

RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 0.7500 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 0.2810 pulg. de ancho, abierto, sin jaula
Artículo MI #00101695
No. Fabricante B539FS160
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
Su precio$243.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 539 FS160 ACFT BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.2810 pulg.
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Número de filas
    1
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27646
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.281 pulg.
  • Radio de filete
    0.38 mm
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400551087
  • UPC_NO
    637400551087
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Peso
    0.04 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Detalles adicionales
    B539FS160 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie B500 - Orificio de 0.7500", 1.1875" OD, 0.281" de ancho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo