Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas Delrin Race Y Stud
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/2-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial3420 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricanteCTFD 8Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288727637
- UPC_NO662288727637
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20