AW-6
AW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00101877
No. Fabricante AW-6
Precio67.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00101877
No. Fabricante AW-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$67.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AW-6T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    9544 lb
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    190029047206
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo