MW-14
MW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.8750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14
Artículo MI #00101953
No. Fabricante MW-14
Precio487.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.8750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14
Artículo MI #00101953
No. Fabricante MW-14
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
Precio487.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MW-14

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/8-14
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    18476 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.7650 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.3750 pulg.
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029038761
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    1.03 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo