Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial7639 lb
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- SerieAM
- UPC_NO190029046797
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24