HB-10
HB - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00102014
No. Fabricante HB-10
Precio134.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HB - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00102014
No. Fabricante HB-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DEL HANGER HB-10

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Diámetro de la cabeza
    2.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    11/16 pulg.
  • Serie
    HB
  • UPC_NO
    190029027765
  • Peso
    0.63 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo