Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno12 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM12
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Altura total69 mm
- SeriePOS...EC
- UPC_NO4549557049415
- Catálogo del fabricante
- Peso0.19 lb
- Diámetro exterior máximo30 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación