Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
- Configuración femenina derecha
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial16238 lb
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- SerieOI
- UPC_NO190029047251
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20