BCCF 1/2 S

McGill (RRX)
BCCF 1/2 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00102145
No. Fabricante BCCF 1/2 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCCF 1/2 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00102145
No. Fabricante BCCF 1/2 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCF 1/2 S
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio ranurado de casquillo no metálico con diámetro exterior del seguidor de leva tipo pasador

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCCF 1/2 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166030438
  • UPC_NO
    726166030438
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo