Descripción general
Descripción del fabricante
MB 542 DD FS428 ACFT BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.2810 pulg.
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- RPM Máx.500 rpm
- Material de la jaulaSin jaula
- Número de filas1
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Estándares cumplidosSAE-AS24128
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Radio de filete0.015 pulg.
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400552640
- UPC_NO637400552640
- Capacidad de carga dinámica radial5950 lbf
- Peso0.09 lb
- Capacidad de carga estática radial5950 lbf
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Detalles adicionalesMB542DDFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MB500 - Orificio de 1.3125", 1.75" OD, 0.281" de ancho
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature