SAL 30 ES

SKF
SAL 30 ES

SAL - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro de orificio: 30 mm, tamaño de rosca de mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00102484
No. Fabricante SAL 30 ES
Precio369.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAL 30 ES

SAL - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro de orificio: 30 mm, tamaño de rosca de mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00102484
No. Fabricante SAL 30 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$369.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAL 30 EXTREMO DE LA VARILLA ES

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    81.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 130 °F
  • Diámetro de la cabeza
    75 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 12240-4:1998
  • Serie
    SAL
  • UPC_NO
    7316577105462
  • Peso
    2.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos