Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ancho general0.1563 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- Estándares cumplidosAISI 440C
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial66 lbf
- Capacidad de carga estática radial10 lbf
- AplicaciónInstrumentación
- Número de catálogo del fabricanteSR2SS
- UPC_NO4054364938796
- Peso0.02 lb
- DescripciónSR2SS3 G-2
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de ranurado radial y profundo ofrece un diámetro de orificio de 0.1875 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 0.3750 in y ancho total de 0.1563 in para aplicaciones radiales pequeñas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de cojinetes de tratamiento de aguaMotion colaboró con el socio de fabricación Schaeffler para especificar rodamientos que se adapten a cargas aumentadas a la vez que amplían los intervalos de mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación