GLE35-KRR-B

INA (Schaeffler)
GLE35-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 37.70 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00102624
No. Fabricante GLE35-KRR-B
Precio187.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GLE35-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 37.70 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00102624
No. Fabricante GLE35-KRR-B
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
Su precio$187.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GLE35-XL-KRR-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    37.70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22.5 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    37.7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +180 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BRILLO..-KRR
  • UPC_NO
    4012802799590
  • Peso
    1.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo