Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +900 °F
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- RPM Máx.250000 rpm
- Estándares cumplidosAISI 305, AISI 430, AISI 440C
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial138 lbf
- Capacidad de carga estática radial27 lbf
- AplicaciónInstrumentación
- Número de catálogo del fabricanteSR3SSW
- UPC_NO4054364939250
- Peso0.02 lb
- DescripciónSR3SSW3 O-11
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con 0.1875 en diámetro recto, cierre doble sellado, 0.5000 en diámetro exterior y 0.1875 en ancho general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Water Treatment Bearing Upgrade Case StudyMotion collaborated with manufacturing partner Schaeffler to specify bearings that accommodate increased loads while extending maintenance intervals and reducing downtime.
View Literature
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature