Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteConjunto de cojinete y embrague de rodillo
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaPOM
- RPM Máx.12000 rpm
- Par de apriete206 pulg.
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieRC-FS
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790188510
- Peso0.001 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada