SR3SSX50
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00102637
No. Fabricante SR3SSX50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00102637
No. Fabricante SR3SSX50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SR3SSX50 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Serie
    R
  • Aplicación
    Instrumentación
  • Número de catálogo del fabricante
    SR3SSX50
  • UPC_NO
    4054368493857
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    SR3SSX50 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.1875 pulg. de diámetro de orificio, tipo recto, cierre de doble blindaje, 0.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.1875 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos