SR 4 SS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.2813 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00102705
No. Fabricante SR 4 SS
Precio550.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.2813 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00102705
No. Fabricante SR 4 SS
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
Su precio$550.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR4SS3 G-2-HLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    156 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35 lbf
  • Aplicación
    Instrumentación
  • Número de catálogo del fabricante
    SR 4 SS
  • UPC_NO
    4054364940294
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    SR4SS3 G-2-HLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda y radial ofrece 0.2500 pulg. de diámetro interior, cierre de doble sellado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.2813 pulg. de ancho para ajustes radiales precisos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos