Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- Estándares cumplidosAISI 440C
- SerieFR
- Capacidad de carga dinámica radial156 lbf
- Capacidad de carga estática radial35 lbf
- Número de catálogo del fabricanteSFR4SS3
- UPC_NO4054364937706
- Peso0.03 lb
- DescripciónSFR4SS3 G-2 P2S
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, doble blindaje, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.1875 pulg. de ancho para necesidades precisas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Water Treatment Bearing Upgrade Case StudyMotion collaborated with manufacturing partner Schaeffler to specify bearings that accommodate increased loads while extending maintenance intervals and reducing downtime.
View Literature
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature