SR6K3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00102762
No. Fabricante SR6K3
Precio398.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00102762
No. Fabricante SR6K3
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
Su precio$398.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR6K3 O-11

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    349 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83 lbf
  • Aplicación
    Instrumentación
  • Número de catálogo del fabricante
    SR6K3
  • UPC_NO
    4054364962142
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    SR6K3 O-11
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, tipo recto, cierre abierto, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos